cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,355
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,589
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
Typ Pasa:
8M-30
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,355
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,589
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
Typ Pasa:
8M-30
3414MT55AF-F1.000
Opis
TSUBAKI 3414MT55AF-F1.000
Nr. katalogowy 3414MT55AF-F1.000
Nr kat. BDI 924539
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
Typ Pasa:
14M-55
3414MT40AF-L75S2H
Opis
TSUBAKI 3414MT40AF-L75S2H
Nr. katalogowy 3414MT40AF-L75S2H
Nr kat. BDI 924534
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
3414MT40AF-L75F2L
Opis
TSUBAKI 3414MT40AF-L75F2L
Nr. katalogowy 3414MT40AF-L75F2L
Nr kat. BDI 924530
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,511
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
40