cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
41
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Carbon Steel
Sposób Montażu:
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano:
No Bushing
Liczba Rzędów:
1
Typ Piasty:
A-No Hub
4414MT40AF-L66S1R
Opis
TSUBAKI 4414MT40AF-L66S1R
Nr. katalogowy 4414MT40AF-L66S1R
Nr kat. BDI 925733
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
4414MT40AF-L66S2C
Opis
TSUBAKI 4414MT40AF-L66S2C
Nr. katalogowy 4414MT40AF-L66S2C
Nr kat. BDI 925735
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
4414MT85AF-L75F2F
Opis
TSUBAKI 4414MT85AF-L75F2F
Nr. katalogowy 4414MT85AF-L75F2F
Nr kat. BDI 925803
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
85