cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Typ Pasa:
14M-85
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,509
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
94,005
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,464
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,963
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,219
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
89,129
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
Typ Pasa:
8M-20
5614MT55AF-F2.000
Opis
TSUBAKI 5614MT55AF-F2.000
Nr. katalogowy 5614MT55AF-F2.000
Nr kat. BDI 926571
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
Typ Pasa:
14M-55
5614MT55AF-F2.250
Opis
TSUBAKI 5614MT55AF-F2.250
Nr. katalogowy 5614MT55AF-F2.250
Nr kat. BDI 926573
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
Typ Pasa:
14M-55