cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,076
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
P48-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P48-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P48-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255219
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
P48-14M-85-3020 HT250
Opis
DODGE P48-14M-85-3020 HT250
Nr. katalogowy P48-14M-85-3020 HT250
Nr kat. BDI 255234
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed