P52-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P52-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P52-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255220
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed