P56-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P56-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P56-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255221
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,525
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed