P64-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P64-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P64-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255208
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
P64-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P64-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P64-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255223
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed