P68-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P68-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P68-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255224
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed