P72-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P72-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255225
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
P72-8M-85-3020 HT250
Opis
DODGE P72-8M-85-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-8M-85-3020 HT250
Nr kat. BDI 255562
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed