cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,36
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,233
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed
P72-8M-85-3020 HT250
Opis
DODGE P72-8M-85-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-8M-85-3020 HT250
Nr kat. BDI 255562
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,342
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
191,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,908
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Bushed