cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,546
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
71,044
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,492
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573713
Średnica Podziałowa - Milimetry:
64,68
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
73,914
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,443
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,652
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,7
Średnica Zewn. Milimetry:
68,58
Otwór Metryczny:
19,05
Inne Funkcje:
Web Style
Globalny Numer Części GPN:
581927
Sposób Montażu:
Finished Bore
Seria Pasa:
3L | 4L | A
Rozmiar Tulei:
No Bushing
Ilość Rowków:
1
P24-8M-30 X 1/2 MPB
Opis
P24-8M-30-MPB KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy P24-8M-30 X 1/2 MPB
Nr kat. BDI 989133
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,104
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,228
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
63,094
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,174
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,6
Sposób Montażu:
Rough Bore