cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
17
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
18
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
5376
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,685
Średnica Zewn. Milimetry:
119
Inne Funkcje:
Face Dia 102 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Średnica Wewn. - Milimetry:
85
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,46
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
22,225
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Średnica Piasty - Milimetry:
41,275
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
TPR 120In-Lbs
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448743
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row