6207-2RS1
Opis
6207-2RS1 ŁOŻYSKO ; RADIAL DEEP GROOVE BALL BEARING
Nr. katalogowy 6207-2RS1
Nr kat. BDI 1420680
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
17
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2310
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
6210-2RS1
Opis
6210-2RS1 ŁOŻYSKO ; Radial deep groove Ball bearing
Nr. katalogowy 6210-2RS1
Nr kat. BDI 1421538
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
20
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1908
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
28
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Inne Funkcje:
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Samonastawne:
Yes
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
26,187
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,188
Inne Funkcje:
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Samonastawne:
Yes
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
17
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing