cechy
Wysokość - Milimetry:
136,525
Otwór 1 - Cale:
11
Otwór 2 - Milimetry:
279,4
Wysokość - Cale:
5,375
Otwór 2 - Cale:
11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,75
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Średnica Zewn. Milimetry:
635
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
Globalny Numer Części GPN:
15641
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
U1
Ilość Rowków:
8
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
24,562
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,452
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
623,875
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
14MX-140S-68
Opis
PCGT 14M-40S-68 PILOT KOŁO ; 14M-40S-68 PILOT
Nr. katalogowy 14M-40S-68
Nr kat. BDI 1094853
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
24,562
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,452
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
623,875
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
68
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
24,562
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,452
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
623,875
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37