cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
0,866
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,472
Średnica Wału - Milimetry:
12
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186269
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
32
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,26
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
17
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606534
0.625X1.063X0.25 CRW1 R / 6157
Opis
SKF 0.625X1.063X0.25 CRW1 R / 6157
Nr. katalogowy 6157 / 0.625X1.063X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1242116
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
27
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,063
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187041
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
607294
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
18
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3
Otwór Obudowy - Cale:
0,709
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,118
Średnica Wału - Cale:
0,472
Średnica Wału - Milimetry:
12
Calowe - Metryczne:
Metric