cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
0,866
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,472
Średnica Wału - Milimetry:
12
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186269
0.875X1.375X0.25 CRWA5 V / 8665
Opis
SKF 0.875X1.375X0.25 CRWA5 V / 8665
Nr. katalogowy 8665 / 0.875X1.375X0.25 CRWA5 V
Nr kat. BDI 1242260
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,875
Średnica Wału - Milimetry:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187410
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
32
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,26
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
17
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606534
0.75X1.624X0.25 CRWA1 V / 7624
Opis
SKF 0.75X1.624X0.25 CRWA1 V / 7624
Nr. katalogowy 7624 / 0.75X1.624X0.25 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1297094
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603327
0.625X1.063X0.25 CRW1 R / 6157
Opis
SKF 0.625X1.063X0.25 CRW1 R / 6157
Nr. katalogowy 6157 / 0.625X1.063X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1242116
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
27
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,063
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187041