0.875X1.375X0.25 CRWA5 V / 8665
Opis
SKF 0.875X1.375X0.25 CRWA5 V / 8665
Nr. katalogowy 8665 / 0.875X1.375X0.25 CRWA5 V
Nr kat. BDI 1242260
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,875
Średnica Wału - Milimetry:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187410
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
32
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,26
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
17
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606534
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
200177
0.656X1.25X0.25 CRW1 R / 6541
Opis
0.656X1.25X0.25 CRW1 R/6541
Nr. katalogowy 6541 / 0.656X1.25X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1262550
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,656
Średnica Wału - Milimetry:
16,662
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187117
15.875X31.75X6.35 CRW1 R / 6925
Opis
SKF 15.875X31.75X6.35 CRW1 R / 6925
Nr. katalogowy 6925 / 15.875X31.75X6.35 CRW1 R
Nr kat. BDI 1255903
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,625
Średnica Wału - Milimetry:
15,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187072