cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
607294
1X1.752X0.25 CRWA1 R / 9998
Opis
9998 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy 9998 / 1X1.752X0.25 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1413983
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,501
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187609
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
45
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
1,772
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Calowe - Metryczne:
Metric
Globalny Numer Części GPN:
206981
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
50
Szerokość Nominalna - Milimetry:
4
Otwór Obudowy - Cale:
1,969
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,157
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Calowe - Metryczne:
Metric
Globalny Numer Części GPN:
636808
1X1.874X0.25 CRW1 R / 10075
Opis
10075 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 10075 / 1X1.874X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1242372
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
180589