cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,945
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2575
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Narrow Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
19
Inne Funkcje:
Single Row | With Set Screw
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,9
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Spherical
Globalny Numer Części GPN:
561997
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
455451
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,5
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23011
Samonastawne:
No