cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
0,591
Średnica Wału - Milimetry:
15
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187223
1.25X1.687X0.313 CRWA1 R / 12350
Opis
CR 12350 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 12350
Nr kat. BDI 1414001
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
42,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
1,687
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181416
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
30
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,181
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
17
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187128
1X1.499X0.25 CRWA1 R / 9878
Opis
SKF 1X1.499X0.25 CRWA1 R / 9878
Nr. katalogowy 9878 / 1X1.499X0.25 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1413979
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
38,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187595