cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120,675
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,75
Średnica Wału - Milimetry:
95,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635587
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
105
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
4,134
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,15
Średnica Wału - Milimetry:
80
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185204
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187603
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,961
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
2,715
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
198971
1.25X1.874X0.25 CRW1 R / 12384
Opis
SKF 1.25X1.874X0.25 CRW1 R / 12384
Nr. katalogowy 12384 / 1.25X1.874X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1242549
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181430