cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
69,85
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
Globalny Numer Części GPN:
577643
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,12
P24-8M-30 X 1/2 MPB
Opis
P24-8M-30-MPB KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy P24-8M-30 X 1/2 MPB
Nr kat. BDI 989133
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,104
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
69,85
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577741
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,12
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,002
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Bushed