6008-2RS1
Opis
6008-2RS1 ŁOŻYSKO ; NSK 6008-DDU ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 6008-2RS1
Nr kat. BDI 1421363
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
15
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1969
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40-2
Średnica Podziałowa - Cale:
2,405
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,652
Inne Funkcje:
Duplex Type
Globalny Numer Części GPN:
30592
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,08
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Wysokość - Milimetry:
15,875
Otwór 1 - Cale:
1,5
Otwór 2 - Milimetry:
38,887
Wysokość - Cale:
0,625
Otwór 2 - Cale:
1,531
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,594
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Średnica Podziałowa - Cale:
2,405
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,652
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
32045
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,08
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,7
Średnica Zewn. Milimetry:
68,58
Otwór Metryczny:
19,05
Inne Funkcje:
Web Style
Globalny Numer Części GPN:
581927
Sposób Montażu:
Finished Bore
Seria Pasa:
3L | 4L | A
Rozmiar Tulei:
No Bushing
Ilość Rowków:
1