cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
454993
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
V170 ELEMENT VIVA 7392658
Opis
REXNORD V170 ELEMENT VIVA 7392658
Nr. katalogowy V170 ELEMENT VIVA 7392658
Nr kat. BDI 18146647
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
111
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Średnica Zewn. Milimetry:
170
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 60
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
308Nm
Szerokość w Calach:
4,37
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Inne Funkcje:
Normal Axial Internal Clearance
Globalny Numer Części GPN:
257525
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)