cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,26
Średnica Wału - Milimetry:
32
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181560
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
607291
1.375X1.75X0.197 HM14 R / 13529
Opis
13529 USZCZELNIACZ 34,92x44,45x5
Nr. katalogowy 13529
Nr kat. BDI 1242657
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,45
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,004
Otwór Obudowy - Cale:
1,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,375
Średnica Wału - Milimetry:
34,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181837
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120,675
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,75
Średnica Wału - Milimetry:
95,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635587
48X62X8 HMS5 RG
Opis
18958 CR 48X62X8 HMS4 R
Nr. katalogowy 18958 CR 48X62X8 HMS4 R
Nr kat. BDI 1256853
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608260