cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
32
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1862
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
5,984
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,387
Globalny Numer Części GPN:
36313
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,99
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Średnica Zewn. Cale:
6,35
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
61,112
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Średnica Piasty - Milimetry:
92,075
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
TPR 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
13,487
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,531
Średnica Zewn. Milimetry:
165,887
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
647684
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,531
Numer Podstawowy:
LL225710
E10 ELEMENT OMEGA 7300025
Opis
OMEGA E10 7300025 ELEMENT ELASTYCZNY
Nr. katalogowy E10 ELEMENT OMEGA 7300025
Nr kat. BDI 18143279
cechy
Komponent:
Element
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
6,375
Średnica Zewn. Milimetry:
161,925
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.81
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
1450In-Lbs