cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
565612
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
PX100 PARA-FLEX ELEMENT
Opis
DODGE PX100 PARA-FLEX ELEMENT
Nr. katalogowy PX100 PARA-FLEX ELEMENT
Nr kat. BDI 239576
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
10
Średnica Zewn. Milimetry:
254
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
5402In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,625
PH87 PARA-FLEX ELEMENT
Opis
DODGE PH87 PARA-FLEX ELEMENT
Nr. katalogowy PH87 PARA-FLEX ELEMENT
Nr kat. BDI 239609
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
9,438
Średnica Zewn. Milimetry:
239,725
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
1890In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,188
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Średnica Zewn. Milimetry:
160
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
PX80 PARA-FLEX ELEMENT
Opis
DODGE PX80 PARA-FLEX ELEMENT
Nr. katalogowy PX80 PARA-FLEX ELEMENT
Nr kat. BDI 239574
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
64,287
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
8,375
Średnica Zewn. Milimetry:
212,725
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
3605In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,531