264 5/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 264 5/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 264 5/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23693308
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
350
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
345774
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,09