cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
22
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
260617
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Średnica Zewn. Milimetry:
290
Otwór Metryczny:
160
Otwór Calowy:
6,299
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Elementy Złożenia:
X32232 (1) | Y32232 (1)
Numer Podstawowy:
32232
Klasa Dokładności:
Standard
23040-E1-XL-TVPB-C3
Opis
FAG 23040-E1-XL-TVPB-C3
Nr. katalogowy 23040-E1-XL-TVPB-C3
Nr kat. BDI 1140657
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Średnica Zewn. Milimetry:
310
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Średnica Podziałowa - Cale:
8,129
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
8,544
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568291
Średnica Podziałowa - Milimetry:
206,477
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,75
Średnica Zewn. Milimetry:
323,85
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
17147
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
4L | A | 5L | B
Rozmiar Tulei:
H
Ilość Rowków:
1