cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235630
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
1 Seal
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,313
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23069
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
257942
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
1 Seal
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,313
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23067
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
EPDM
Średnica Zewn. Cale:
3,75
Średnica Zewn. Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
450In-Lbs
Szerokość w Calach:
1,875