cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
36,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187582
2.25X3.35X0.438 CRWH1 R / 22492
Opis
22492 USZCZELNIACZ 58x85x12 ; 58x85x12
Nr. katalogowy 22492
Nr kat. BDI 1243623
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,09
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,35
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,25
Średnica Wału - Milimetry:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184187
1.25X1.687X0.313 CRWA1 R / 12350
Opis
CR 12350 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 12350
Nr kat. BDI 1414001
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
42,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
1,687
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181416
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187603
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31,75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187223