cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
6,35
Inne Funkcje:
Agricultural Bearing | Unground | Flanged Outer Ring | Full Complement
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,687
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No Cage
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,472
Otwór 2 - Milimetry:
12
Wysokość - Cale:
0,354
Otwór 2 - Cale:
0,472
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,906
Inne Funkcje:
Single Row | Light Cross Section | Grooved Race | Separable
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235444
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
25
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Tapered Adapter
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No