cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree
Globalny Numer Części GPN:
257151
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
27.5 Degree
Globalny Numer Części GPN:
257958
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
B8020 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Opis
DODGE B8020 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Nr. katalogowy B8020 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Nr kat. BDI 251567
cechy
Kształt Otworu:
Minimum Plain Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,913
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
66,675
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
2,625
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 500 RPM Without Cover
Średnica Piasty - Milimetry:
136,525
Średnica Piasty - Cale:
5,375
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling