cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187603
2.75X3.751X0.438 CRWH1 R / 27368
Opis
27368
Nr. katalogowy 27368 / 2.75X3.751X0.438 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1243866
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,275
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,75
Średnica Wału - Milimetry:
69,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184753
2X3X0.313 CRWA1 R / 19993
Opis
SKF 2X3X0.313 CRWA1 R / 19993
Nr. katalogowy 19993 / 2X3X0.313 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1243442
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604373
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,375
Średnica Wału - Milimetry:
34,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
200176
35X55X10-R2LS32-S
Opis
TIMKEN 35X55X10-R2LS32-S
Nr. katalogowy 35X55X10-R2LS32-S
Nr kat. BDI 21523897
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
2,165
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
1,378
Średnica Wału - Milimetry:
35
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small Bore