cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343594
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,06
ARM1XQ 2.000 56C 56C
Opis
HUB CITY ARM1XQ 2.000 56C 56C
Nr. katalogowy ARM1XQ 2.000 56C 56C
Nr kat. BDI 21573205
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
48,489
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,909
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Lip Seals
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,12