0.875X1.375X0.256 CRW1 R / 8648
Opis
CR 8648 USZCZELNIACZ 22,225x35,10x6,35
Nr. katalogowy CR 8648
Nr kat. BDI 1413968
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
34,925
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,502
Otwór Obudowy - Cale:
1,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,875
Średnica Wału - Milimetry:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187403
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,551
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,502
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
206503
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
126,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
4,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4
Średnica Wału - Milimetry:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185929
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
145
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
5,709
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,74
Średnica Wału - Milimetry:
95
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
643370
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
171,45
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
6,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,5
Średnica Wału - Cale:
5,5
Średnica Wału - Milimetry:
139,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case