cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346801
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,47
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
348506
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,43
TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Opis
DODGE TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Nr. katalogowy TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Nr kat. BDI 270756
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,55
TA1107H15 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA1107H15 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA1107H15 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295345
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
114,046
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,49
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,01
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
348071
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,37