1.75X2.437X0.315 CRWA1 H / 547587
Opis
SKF 1.75X2.437X0.315 CRWA1 H / 547587
Nr. katalogowy 547587 / 1.75X2.437X0.315 CRWA1 H
Nr kat. BDI 1253990
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,001
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605027