1.375X2.062X0.313 CRW1 V / 13582
Opis
SKF 1.375X2.062X0.313 CRW1 V / 13582
Nr. katalogowy 13582 / 1.375X2.062X0.313 CRW1 V
Nr kat. BDI 1241706
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
52,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,063
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,375
Średnica Wału - Milimetry:
34,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181857
2.375X3.371X0.438 CRWH1 V / 23746
Opis
SKF 2.375X3.371X0.438 CRWH1 V / 23746
Nr. katalogowy 23746 / 2.375X3.371X0.438 CRWH1 V
Nr kat. BDI 1248000
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,623
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,371
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,375
Średnica Wału - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184379