TA5215H15 TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA5215H15 TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA5215H15 TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295873
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
215,9
Odległość Nominalna Osi - Cale:
8,5
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,78
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
178,054
Odległość Nominalna Osi - Cale:
7,01
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,7
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
234,696
Odległość Nominalna Osi - Cale:
9,24
Inne Funkcje:
Double Reduction | Barrier Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
20,08
TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Opis
DODGE TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr. katalogowy TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr kat. BDI 271072
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
121,666
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,79
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,42
TXT115AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Opis
DODGE TXT115AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Nr. katalogowy TXT115AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Nr kat. BDI 270660
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
80,772
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,18
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,09