cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
21,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
9,25
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
234,95
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
381
Inne Funkcje:
14 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
15