cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Inne Funkcje:
Full Complement | Heavy Duty | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
21021
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Full Complement
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,827
Średnica Rolki - Milimetry:
21
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Caged | Solid Oil
Element Toczny:
Ball Bearing - Double Row
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Carbon Steel Cage Material | 75300N Static Load Rating | 58200N Dynamic Load Rating