cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,875
Rozmiar Gwintu:
7/8-14
Średnica Sworznia - Cale:
0,875
Średnica Sworznia - Milimetry:
22,225
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
41,275
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
238477
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
52
Średnica Rolki - Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
52
Średnica Rolki - Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
52
Średnica Rolki - Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,875
Rozmiar Gwintu:
7/8-14
Średnica Sworznia - Cale:
0,875
Średnica Sworznia - Milimetry:
22,225
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
41,275
Inne Funkcje:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
238478