0.669X1.573X0.281 CRW1 V / 6597
Opis
SKF 0.669X1.573X0.281 CRW1 V / 6597
Nr. katalogowy 6597 / 0.669X1.573X0.281 CRW1 V
Nr kat. BDI 1262562
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
39,954
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,137
Otwór Obudowy - Cale:
1,573
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
16,993
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187123
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,25
Średnica Wału - Milimetry:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
199227
6.75X7.75X0.5 HDW1 R / 67510
Opis
SKF 6.75X7.75X0.5 HDW1 R / 67510
Nr. katalogowy 67510 / 6.75X7.75X0.5 HDW1 R
Nr kat. BDI 1262661
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
196,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
7,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6,75
Średnica Wału - Milimetry:
171,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604777
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,049
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,561
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
200137
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,501
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Globalny Numer Części GPN:
200787