F231D-PH-20-B5-H1
Opis
BOSTON GEAR F231D-PH-20-B5-H1
Nr. katalogowy F231D-PH-20-B5-H1
Nr kat. BDI 175099
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
78,994
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,11
Inne Funkcje:
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,34
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,5
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,16
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,5
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,16
328 20/1 R WR 182TC STD FLANGE
Opis
HUB CITY 328 20/1 R WR 182TC STD FLANGE
Nr. katalogowy 328 20/1 R WR 182TC STD FLANGE
Nr kat. BDI 23701016
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | Other Mount Flange Mounted
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
185 20/1 B WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 185 20/1 B WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 185 20/1 B WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23683968
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Shaft Mounted