cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343508
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,065
NTR42-010-0-RM115-39
Opis
BOSTON GEAR NTR42-010-0-RM115-39
Nr. katalogowy NTR42-010-0-RM115-39
Nr kat. BDI 843030
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,78
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344868
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,85
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344869
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,85
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343688
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,26