16B-3/Z=38 NR. PT12038
Opis
SATI 16B-3/Z=38 NR. PT12038
Nr. katalogowy 16B-3/Z=38 NR. PT12038
Nr kat. BDI 1405540
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
16B-3
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Średnica Podziałowa - Cale:
12,109
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
12,668
Inne Funkcje:
30MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
307,58
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
08B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
6,055
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,334
Średnica Podziałowa - Milimetry:
153,79
Sposób Montażu:
Rough Bore
P3814M115-MPB
Opis
MARTIN SPROCKET & GR P3814M115-MPB
Nr. katalogowy P3814M115-MPB
Nr kat. BDI 610281
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
181,864
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,559
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577449
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,34
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,756
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,993
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
16
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,148
Rozmiar Łańcucha:
15
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
3,759
Średnica Podziałowa - Cale:
1,786
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Nylatron
Średnica Zewn. Cale:
1,838
Inne Funkcje:
Miniature Chain Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,364
Sposób Montażu:
Rough Bore