cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,31
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,25
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,5
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,92
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,31
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,25
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,49
BF1283 180-CC 10.88 TAPERED
Opis
DODGE BF1283 180-CC 10.88 TAPERED
Nr. katalogowy BF1283 180-CC 10.88 TAPERED
Nr kat. BDI 297011
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,72