cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,37
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,37
BF1083 210-CC 52.08 TAPERED
Opis
DODGE BF1083 210-CC 52.08 TAPERED
Nr. katalogowy BF1083 210-CC 52.08 TAPERED
Nr kat. BDI 296990
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12,954
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,51
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,66
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globalny Numer Części GPN:
348153
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,37
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,49