SSHF732-60K-B7-HS1-P31
Opis
BOSTON GEAR SSHF732-60K-B7-HS1-P31
Nr. katalogowy SSHF732-60K-B7-HS1-P31
Nr kat. BDI 184539
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,16
322 60/1 A WR 1.938
Opis
HUB CITY 322 60/1 A WR 1.938
Nr. katalogowy 322 60/1 A WR 1.938
Nr kat. BDI 23697428
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSHF726-60K-B7-HS1-P23
Opis
BOSTON GEAR SSHF726-60K-B7-HS1-P23
Nr. katalogowy SSHF726-60K-B7-HS1-P23
Nr kat. BDI 184268
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,54
216 60/1 L WR 56C .938
Opis
HUB CITY 216 60/1 L WR 56C .938
Nr. katalogowy 216 60/1 L WR 56C .938
Nr kat. BDI 23689149
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
215 60/1 B WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY 215 60/1 B WR 56C 1.188
Nr. katalogowy 215 60/1 B WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 23684020
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted